« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3250020NT - Plus Recessed Dim Dali 2700K N
Plus Recessed Dim Push 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3250020NT
Référence Sonepar : 03861266982
EAN : 8435402669821
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1920 Lm - 18 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20