« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3250032NT - Plus Recessed Dim Push 4000K N
Plus Recessed Dim 1/10V 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3250032NT
Référence Sonepar : 03861266992
EAN : 8435402669920
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2030 Lm - 18 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20