« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3260012NT - Plus Mini 48V 4000K Nt
Plus Mini 48V Non Dim 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3260012NT
Référence Sonepar : 03861267004
EAN : 8435402670049
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 680 Lm - 6,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20