« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3260021WT - Plus Mini 48V Dim Dali 3000K W
Plus Mini 48V Dim Dali 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3260021WT
Référence Sonepar : 03861267009
EAN : 8435402670094
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 660 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20