« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3280010WT - Plus Mini Recessed 2700K Wt
Plus Mini Recessed 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3280010WT
Référence Sonepar : 03861267025
EAN : 8435402670254
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 630 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20