« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290112WT - Six L 48V 17° 4000K Wt
Six L 48V 17° 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290112WT
Référence Sonepar : 03861267325
EAN : 8435402673255
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 3000 Lm - 24,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20