« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290120WTW-S - Six L 48V Short 34° 2700K Wtw
Six L 48V Short 34° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290120WTW-S
Référence Sonepar : 03861305235
EAN : 8435633052355
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20