« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290122NTW-S - Six L 48V Short 34° 4000K Ntw
Six L 48V Short 34° 4000K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290122NTW-S
Référence Sonepar : 03861305241
EAN : 8435633052416
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 3000 Lm - 24,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20