« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290130NTW-S - Six L 48V Short 26° 2700K Ntw
Six L 48V Short 26° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290130NTW-S
Référence Sonepar : 03861305245
EAN : 8435633052454
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20