« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290130WTW - Six L 48V 26° 2700K Wtw
Six L 48V 26° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290130WTW
Référence Sonepar : 03861305246
EAN : 8435633052461
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20