« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290131WTW - Six L 48V 26° 3000K Wtw
Six L 48V 26° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290131WTW
Référence Sonepar : 03861305250
EAN : 8435633052508
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 2950 Lm - 24,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20