« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290210WT - Six L 48V Dim Dali 17° 2700K W
Six L 48V Dim Dali 17° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290210WT
Référence Sonepar : 03861267339
EAN : 8435402673392
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20