« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3290232WT - Six L 48V Dim Dali 26° 4000K W
Six L 48V Dim Dali 26° 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3290232WT
Référence Sonepar : 03861267355
EAN : 8435402673552
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 3000 Lm - 24,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20