« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300111NTW-S - Six M 48V Short 19° 3000K Ntw
Six M 48V Short 19° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300111NTW-S
Référence Sonepar : 03861305297
EAN : 8435633052973
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2130 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20