« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300120WT - Six M 48V 28° 2700K Wt
Six M 48V 28° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300120WT
Référence Sonepar : 03861267363
EAN : 8435402673637
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2050 Lm - 17 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20