« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300122NT-S - Six M 48V Short 28° 4000K Nt
Six M 48V Short 28° 4000K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300122NT-S
Référence Sonepar : 03861269894
EAN : 8435402698944
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2160 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20