« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300210WT - Six M 48V Dim Dali 19° 2700K W
Six M 48V Dim Dali 19° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300210WT
Référence Sonepar : 03861267375
EAN : 8435402673750
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2050 Lm - 17 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20