« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300211NT - Six M 48V Dim Dali 19° 3000K N
Six M 48V Dim Dali 19° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300211NT
Référence Sonepar : 03861267376
EAN : 8435402673767
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2130 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20