« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300220NT - Six M 48V Dim Dali 28° 2700K N
Six M 48V Dim Dali 28° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300220NT
Référence Sonepar : 03861267380
EAN : 8435402673804
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2050 Lm - 17 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20