« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3300232NT - Six M 48V Dim Dali 38° 4000K N
Six M 48V Dim Dali 38° 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3300232NT
Référence Sonepar : 03861267390
EAN : 8435402673903
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2160 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20