« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3311120NT - Six M 1 28° 2700K Nt
Six M 1 28° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3311120NT
Référence Sonepar : 03861267398
EAN : 8435402673989
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1600 Lm - 11,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20