« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3312221WT - Six M 2 Dim Dali 28° 3000K Wt
Six M 2 Dim Dali 28° 3000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3312221WT
Référence Sonepar : 03861267437
EAN : 8435402674375
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2130 Lm - 17 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20