« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3321120WT - Six M Recessed 1 28° 2700K Wt
Six M Recessed 1 28° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3321120WT
Référence Sonepar : 03861267453
EAN : 8435402674535
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1600 Lm - 11,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20