« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3321121NT - Six M Recessed 1 28° 3000K Nt
Six M Recessed 1 28° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3321121NT
Référence Sonepar : 03861267454
EAN : 8435402674542
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1650 Lm - 11,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20