« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3322112WT - Six M Recessed 2 19° 4000K Wt
Six M Recessed 2 19° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3322112WT
Référence Sonepar : 03861267469
EAN : 8435402674696
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2160 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20