« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3322212WT - Six M Recessed 2 Dim Dali 19°
Six M Recessed 2 Dim Dali 19° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3322212WT
Référence Sonepar : 03861267487
EAN : 8435402674870
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2160 Lm - 17 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20