« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3322220WT - Six M Recessed 2 Dim Dali 28°
Six M Recessed 2 Dim Dali 28° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3322220WT
Référence Sonepar : 03861267489
EAN : 8435402674894
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2050 Lm - 17 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20