« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3330120NT-S - Six S 48V Short 24° 2700K Nt
Six S 48V Short 24° 2700K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3330120NT-S
Référence Sonepar : 03861269926
EAN : 8435402699262
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 1070 Lm - 8,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20