« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3330121WTW - Six S 48V 24° 3000K Wtw
Six S 48V 24° 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3330121WTW
Référence Sonepar : 03861305382
EAN : 8435633053826
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 1140 Lm - 8,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20