« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3330132WTW - Six S 48V 34° 4000K Wtw
Six S 48V 34° 4000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3330132WTW
Référence Sonepar : 03861305398
EAN : 8435633053987
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 1210 Lm - 8,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20