« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3330210WT - Six S 48V Dim Dali 17° 2700K W
Six S 48V Dim Dali 17° 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3330210WT
Référence Sonepar : 03861267519
EAN : 8435402675198
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1070 Lm - 8,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20