« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3340110NT - Six S Recessed 17° 2700K Nt
Six S Recessed 17° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3340110NT
Référence Sonepar : 03861267536
EAN : 8435402675365
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1070 Lm - 8,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20