« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3340232NT - Six S Recessed Dim Dali 34° 40
Six S Recessed Dim Dali 34° 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3340232NT
Référence Sonepar : 03861267570
EAN : 8435402675709
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 1210 Lm - 8,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20