« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3350112NTW-S - Six Xs 48V Short 17° 4000K Ntw
Six Xs 48V Short 17° 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3350112NTW-S
Référence Sonepar : 03861305445
EAN : 8435633054458
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 530 Lm - 4,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20