« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3350120WTW-S - Six Xs 48V Short 23° 2700K Wtw
Six Xs 48V Short 23° 2700K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3350120WTW-S
Référence Sonepar : 03861305451
EAN : 8435633054519
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - Rail Blanc - 470 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20