« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3350122WT-S - Six Xs 48V Short 23° 4000K Wt
Six Xs 48V Short 23° 4000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3350122WT-S
Référence Sonepar : 03861269967
EAN : 8435402699675
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 4,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20