« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3350210NTW-S - Six Xs 48V Short Dim Dali 17°
Six Xs 48V Short Dim Dali 17° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3350210NTW-S
Référence Sonepar : 03861305473
EAN : 8435633054731
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 470 Lm - 4,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20