« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351111NTW - Six Xs 48V Double 17° 3000K Nt
Six Xs 48V Double 17° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351111NTW
Référence Sonepar : 03861305512
EAN : 8435633055127
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20