« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351120NTW - Six Xs 48V Double 23° 2700K Nt
Six Xs 48V Double 23° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351120NTW
Référence Sonepar : 03861305520
EAN : 8435633055202
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 470 Lm - 9 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20