« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351120NTW-S - Six Xs 48V Short Double 23° 27
Six Xs 48V Short Double 23° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351120NTW-S
Référence Sonepar : 03861305521
EAN : 8435633055219
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - Rail Blanc - 2 x 470 Lm - 9 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20