« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351131NT - Six Xs 48V Double 34° 3000K Nt
Six Xs 48V Double 34° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351131NT
Référence Sonepar : 03861267622
EAN : 8435402676225
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20