« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351211NT - Six Xs 48V Double Dim Dali 17°
Six Xs 48V Double Dim Dali 17° 3000K IP20 CRI sup 90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351211NT
Référence Sonepar : 03861267628
EAN : 8435402676287
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20