« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351211WT-S - Six Xs 48V Short Double Dim Da
Six Xs 48V Short Double Dim Dali 17° 3000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351211WT-S
Référence Sonepar : 03861270013
EAN : 8435402600183
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20