« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351221WT - Six Xs 48V Double Dim Dali 23°
Six Xs 48V Double Dim Dali 23° 3000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351221WT
Référence Sonepar : 03861267635
EAN : 8435402676355
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 500 Lm - 9 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20