« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351222NT - Six Xs 48V Double Dim Dali 23°
Six Xs 48V Double Dim Dali 23° 4000K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351222NT
Référence Sonepar : 03861267636
EAN : 8435402676362
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 530 Lm - 9 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20