« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351230NT - Six Xs 48V Double Dim Dali 34°
Six Xs 48V Double Dim Dali 34° 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351230NT
Référence Sonepar : 03861267638
EAN : 8435402676386
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 2 x 470 Lm - 9 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20