« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3351232WT - Six Xs 48V Double Dim Dali 34°
Six Xs 48V Double Dim Dali 34° 4000K IP20 CRI sup 90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3351232WT
Référence Sonepar : 03861267643
EAN : 8435402676430
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 2 x 530 Lm - 9 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20