« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3360231WT - Six Xs Recessed Dim Dali 34° 3
Six Xs Recessed Dim Dali 34° 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3360231WT
Référence Sonepar : 03861267677
EAN : 8435402676775
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 500 Lm - 4,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20