« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3360232WT - Six Xs Recessed Dim Dali 34° 4
Six Xs Recessed Dim Dali 34° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3360232WT
Référence Sonepar : 03861267679
EAN : 8435402676799
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 530 Lm - 4,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20