« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3390130NT-S - Top 48V Short 56° 2700K Nt
Top 48V Short 56° 2700K Non Dim IP20 CRI>90 Noir Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3390130NT-S
Référence Sonepar : 03861269712
EAN : 8435402697121
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Noir Texturé - 610 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20